MURRAY Întreruptoare automate din carcasă din seria MBK


Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 480V , Tip cadru: MBK , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
MBK100M
100A-
RFQ
B
MBK125M
125A-
RFQ
B
MBK150M
150A€469.64
RFQ
C
MBK175
175A€545.45
RFQ
B
MBK200M
200A€469.64
RFQ
B
MBK225M
225A€469.64
RFQ

Întreruptoare automate din carcasă din seria MBK

Întreruptoarele din seria Murray MBK sunt proiectate pentru a proteja sistemele electrice care trec printr-un risc de scurtcircuit sau suprasarcină de curent. Aceste dispozitive au o conexiune plug-in care oferă servicii de cablare mai rapide și oferă valori nominale de curent de până la 225A la o capacitate maximă de întrerupere de 22kA la 480VAC. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 100 și 225 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?