DAYTON Ind Link Conveyor


Filtru
Material: Mijloc de carbon , Temp. Gamă: 10 la 150F
StilModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
2YEG2
0.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.59
B
2YEG6
0.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€3.07
C
2YEH1
0.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.65
A
2YEG3
0.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.68
C
2YEH2
0.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.57
B
2YEG7
0.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.92
A
2YEG4
1.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.99
C
2YEH3
1.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.48
B
2YEG8
1.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€5.51
A
2YEG5
1.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€8.04
B
2YEG9
1.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€12.20
C
2YEH4
1.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€5.67

Ind Link Conveyor

Vergile cu un singur toron Dayton sunt înlocuitori potriviti pentru lanțurile de rulare; utilizat pentru transportarea sarcinilor grele pe mașini de tipar, transportoare și mașini de sârmă. Au o construcție din oțel carbon pentru a minimiza uzura și alungirea la sarcini grele. Alegeți dintr-o serie de aceste legături compensate / de conectare / role disponibile în capacități de încărcare de 590, 960, 1390 și 2390 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?