Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă transportoare DAYTON 2YEH3 Ind Link | AC4BDH

DAYTON Rolă transportoare 2YEH3 Ind Link

În stoc
Articol: AC4BDH Model: 2YEH3
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
€2.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSIC2060H
Rezistența la rupere12,100 Lb.
Diafragmă. (În.)0.330
Conectarea capătului la linia centrală0.662 "
Diametrul gaurii.0.233 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă1390 Lb.
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală1.248 "
Lungimea pinului1.248 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Smoală1.5 "
Rivet End to Central Line0.586 "
Rola Dia.0.469 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.683 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune12,100 Lb.
TipRulment transportor
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7315900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
DAYTON 2YEG2 Ind Link Conveior Conectare | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.59
DAYTON 2YEG3 Ind Link Conveior Conectare | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.69
DAYTON 2YEG4 Ind Link Conveior Conectare | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.99
DAYTON 2YEG5 Ind Link Conveior Conectare | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€8.03
DAYTON 2YEG6 Ind Link transportor offset | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€3.06
DAYTON 2YEG7 Ind Link Conveyor Offset | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.92
DAYTON 2YEG8 Ind Link Conveyor Offset | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€5.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rolă transportoare 2YEH3 Ind Link
€2.48 /unitate