APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din alamă cromată, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă cromată , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: CWP de 900 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1PYU8
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă1 / 4 "€17.26
A
1PYU9
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă3 / 8 "€18.60
A
1PYV2
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă3 / 4 "€36.10
A
1PYV3
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă1"€54.20
A
1PYV1
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă1 / 2 "€20.74
A
1PYV6
Oțel cromat cu mâner de vinilManetă blocabilă2"€185.52
B
1PYU2
Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-1.25 "€86.87
B
1PYU4
Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-2"€168.36
B
1PYU3
Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-1.5 "€115.65
B
1PYU6
Oțel inoxidabil cu mâner de vinilPârghie3"-
RFQ
B
1PYT7
Oțel cu vinil GripPârghie3 / 8 "€16.12
B
1PYT9
Oțel cu vinil GripPârghie3 / 4 "€34.45
B
1PYT6
Oțel cu vinil GripPârghie1 / 4 "€15.45
B
1PYT8
Oțel cu vinil GripPârghie1 / 2 "€17.74
B
1PYU1
Oțel cu vinil GripPârghie1"€50.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?