Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1PYT6 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 1/4 in | AB2ZKB

APPROVED VENDOR 1PYT6 Supapă cu bilă din alamă cromat Fnpt în linie 1/4 in

În stoc
Articol: AB2ZKB Model: 1PYT6
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
€15.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 900 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1PYT7 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 3/8 in | AB2ZKC 1PYT7Oțel cu vinil GripPârghie3 / 8 "€16.12
VANZATOR APROBAT 1PYT8 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 1/2 in | AB2ZKD 1PYT8Oțel cu vinil GripPârghie1 / 2 "€17.74
VANZATOR APROBAT 1PYT9 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 3/4 in | AB2ZKE 1PYT9Oțel cu vinil GripPârghie3 / 4 "€34.45
VANZATOR APROBAT 1PYU1 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 1 in | AB2ZKF 1PYU1Oțel cu vinil GripPârghie1"€50.95
Furnizor APROBAT 1PYU2 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 1-1/4 in | AB2ZKG 1PYU2Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-1.25 "€86.87
Furnizor APROBAT 1PYU3 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 1-1/2 in | AB2ZKH 1PYU3Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-1.5 "€115.65
VANZATOR APROBAT 1PYU4 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt în linie 2 in | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Oțel inoxidabil cu mâner de vinil-2"€168.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYT6 Supapă cu bilă din alamă cromat Fnpt în linie 1/4 in
€15.45 /unitate