FERNCO Tricouri flexibile pentru șa


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
TST-4
4"4-33/64 "12 "€117.35
B
TST-6
6"6-39/64 "15 9 / 64 "€153.79

Tricouri flexibile pentru șa

Teurile flexibile Fernco sunt proiectate pentru conectarea conductelor de scurgere la rețelele de canalizare mai mari pentru aplicații de eliminare a deșeurilor lichide. Aceste teuri de șa vin cu caneluri mari pentru bandă pentru a oferi o suprafață de prindere pentru clemele de bandă, asigurând astfel o etanșare etanșă și cleme SS anti-alunecare pentru a minimiza timpul de instalare. Construcția lor, flexibilă, dar durabilă, din PVC cu duritate ridicată oferă rezistență completă împotriva substanțelor chimice, creșterea ciupercilor, daune împotriva gazelor de canalizare și razelor ultraviolete. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste teuri de robinet, disponibile pentru țevi cu diametrul de 4 și 6 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?