Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO TST-4 Flexible Tap Saddle Tee 12 inch lungime 4 inch | AC9KUD 3HDF1

FERNCO TST-4 Flexible Tap Saddle Tee 12 inch lungime 4 inch

În stoc
Element: AC9KUD Model: TST-4Ref încrucișat: 3HDF1
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
€123.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee flexibil pentru șa
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii4"
În interiorul Dia.4-33/64 "
Lungime12 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO TST-6 Flexible Tap Saddle Tee 15-9/64 inch Lungime | AC9KUE 3HDF2 TST-66"6-39/64 "15 9 / 64 "€162.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO TST-4 Flexible Tap Saddle Tee 12 inch lungime 4 inch
€123.41 /unitate