WOODHEAD 130117 Seria de remorcare a festonului


Filtru
Lățimea cablului: 2.32 " , Strat: zinc , Adâncime: 3.54 " , Lungime: 5" , Raza șaui: 2.83 " , Viteza de calatorie: 53.34 mpm
StilModelÎnălțimea cabluluiTip cablu
A
1301170063
--
RFQ
A
1301170070
--
RFQ
A
1301170094
0.33 "Plat
RFQ
A
1301170085
0.91 "Rundă
RFQ
A
1301170088
1.25 "Rundă
RFQ

130117 Seria de remorcare a festonului

Mașinile de tractare cu feston din seria Woodhead 130117 sunt folosite pentru a transporta cabluri, furtunuri și diverse echipamente de-a lungul căilor aeriene, îmbunătățind organizarea și eficiența. Ele sunt utilizate în fabricile de producție și depozitele pentru a preveni dezordinea și încurcarea, asigurând un flux de lucru fluid și sigur. Aceste vagoane de remorcare sunt o componentă esențială a sistemelor cu feston, contribuind la transportul fără sudură și fără probleme a cablurilor și furtunurilor în aplicații industriale și comerciale. Au roți de oțel care oferă capacități excepționale de încărcare, asigurându-se că pot suporta cu ușurință greutatea cablurilor și furtunurilor, menținând în același timp o mișcare lină de-a lungul sistemului de feston.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?