VESTIL Apărătoare structurale pentru rack seria G6


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Dimensiunea canalului: 6" , Grosimea canalului: 0.2 " , Culoare: Galben , Adâncime: 6" , Material: Oţel , Dimensiunea orificiului de montare: 5 / 8 " , Adâncimea plăcii de montare: 6.25 " , Lățimea plăcii de montare: 10.5 " , Dimensiune pachet: 1 , Lungimea utilizabilă: 3 11 / 16 " , latime: 8.06 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
G6-12
12.25 "€100.39
B
G6-18
18.25 "€108.89
C
G6-24
24.25 "€140.56
D
G6-36
36.25 "€176.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?