VESTIL Protector pentru rafturi pentru paleți G6-24, înălțime de 8-1/16 x 6 x 24 inci

În stoc
Articol: AF4LKD Model: G6-24Crucea Ref: 9ADM2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Adâncimea bazei6.25 "
Lățimea bazei10.5 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
Dimensiunea canalului6"
Grosimea canalului0.2 "
CuloriGalben
Adâncime6"
finalizareaPulbere
Înălţime24.25 "
MaterialOţel
MontarePodea
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8 "
Adâncimea plăcii de montare6.25 "
Lățimea plăcii de montare10.5 "
Numărul de găuri de montare4
Lungime totală6"
Dimensiune ambalaj1
Lungime utilizabilă3 11 / 16 "
Adâncimea de deschidere utilizabilă4"
Lățime de deschidere utilizabilă4-1/2 "
Lățime utilizabilă4 9 / 16 "
Lăţime8.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
Protector pentru rafturi pentru paleți VESTIL G6-36, 8-1/16 x 6 x 36 inci înălțime | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€189.86
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-12, dimensiune 12 x 8 inch | AG7TJM G6-1212.25 "€113.41
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-18, dimensiune 18 x 8 inch | AG7TJP G6-1818.25 "€128.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protector pentru rafturi pentru paleți G6-24, înălțime de 8-1/16 x 6 x 24 inci
€150.02 /unitate