VESTIL G6-12 Structural Rack Guard, 12 x 8 inch Size

În stoc
Articol: AG7TJM Model: G6-12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
Dimensiunea canalului6"
Grosimea canalului0.2 "
CuloriGalben
Adâncime6"
Înălţime12.25 "
Lungime6"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiune ambalaj1
Grosimea oțelului6 In.
Lungime utilizabilă3 11 / 16 "
Lățime utilizabilă4 9 / 16 "
Lăţime8.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
Protector pentru rafturi pentru paleți VESTIL G6-36, 8-1/16 x 6 x 36 inci înălțime | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€189.86
Protector pentru rafturi pentru paleți VESTIL G6-24, 8-1/16 x 6 x 24 inci înălțime | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€150.02
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-18, dimensiune 18 x 8 inch | AG7TJP G6-1818.25 "€128.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL G6-12 Structural Rack Guard, 12 x 8 inch Size
€113.41 /unitate