Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51662.021.0150 Tap Sheet Metal Screw Truss #12-14 1-1/2 Inch, 100PK | AG2HCH 31JN29

GRAINGER U51662.021.0150 Șurub din tablă de robinet #12-14 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HCH Model: U51662.021.0150Ref. cruce: 31JN29 / 400K05
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
€45.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.487 - 0.511 "
Inaltimea capului0.118 - 0.134 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51662.021.0150 Șurub din tablă de robinet #12-14 1-1/2 inch, 100 buc.
€45.08 /ambalaj