Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79850 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1/2 inch | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1/2 inch

În stoc
Element: AE6QLX Model: 79850Crucea Ref: 5UMP1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€50.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de montare
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1-1/2" x 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1431
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1/2"€64.35
VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3/4"€61.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79850 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1/2 inch
€50.05 /unitate