STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide de arbore din oțel inoxidabil despicate în trei piese


Filtru
grad: 303 , Material: Oţel inoxidabil , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8
StilModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiCanalul de cheie ATipCanalul de cheie BDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
5S008008TK
1.875 "1 / 2 "-Putere mare-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/2€190.23
RFQ
B
5S008008T
1.875 "1 / 2 "-Putere mare--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
A
5S010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Putere mare0.188 "-1.500 "10-32 x 1/2€268.56
RFQ
B
5S010010T
2.250 "5 / 8 "-Putere mare--1.500 "10-32 x 1/2€210.88
RFQ
A
5S012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Putere mare0.188 "-1.750 "1/4-28 x 5/8€254.01
RFQ
B
5S012012T
2.625 "3 / 4 "-Putere mare--1.750 "1/4-28 x 5/8€258.40
RFQ
A
5S100100TK
3"1"-Putere mare-1 / 4 "2"1/4-28 x 5/8€330.58
RFQ
B
5S100100T
3"1"-Putere mare--2"1/4-28 x 5/8€337.44
RFQ
B
5S104104T
3.375 "1-1/4 "-Putere mare--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S104104TK
3.375 "1-1/4 "-Putere mare-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8€444.33
RFQ
B
5S106106T
3.625 "1-3/8 "-Putere mare--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S106106TK
3.625 "1-3/8 "5 / 16 "Putere mare0.313 "-2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S108108T
3.750 "1-1/2 "-Putere mare--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S108108TK
3.750 "1-1/2 "-Putere mare-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S112112T
4.500 "1-3/4 "-Putere mare--3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5S112112TK
4.500 "1-3/4 "-Putere mare-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5S200200T
4.875 "2"-Putere mare--3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5S200200TK
4.875 "2"-Putere mare-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
C
5SM008008TK
30 mm8 mm-Profil scăzut-2 mm18mmM3 X 0.5-
RFQ
D
5SM008008T
30 mm8 mm-Profil scăzut--18mmM3 X 0.5-
RFQ
C
5SM010010TK
35 mm10 mm-Profil scăzut-3mm24mmM3 X 0.5-
RFQ
D
5SM010010T
35 mm10 mm-Profil scăzut--24mmM3 X 0.5-
RFQ
D
5SM012012T
45 mm12 mm-Profil scăzut--28mmM4 X 0.7-
RFQ
C
5SM012012TK
45 mm12 mm-Profil scăzut-4mm28mmM4 X 0.7-
RFQ
C
5SM016016TK
50 mm16 mm-Profil scăzut-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5SM015015TK
50 mm15 mm-Profil scăzut-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM016016T
50 mm16 mm-Profil scăzut--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM015015T
50 mm15 mm-Profil scăzut--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5SM014014TK
50 mm14 mm-Profil scăzut-5mm30mmM4 X 0.7-
RFQ
D
5SM014014T
50 mm14 mm-Profil scăzut--30mmM4 X 0.7-
RFQ
C
5SM020020TK
65 mm20 mm-Profil scăzut-6 mm40mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5SM025025TK
65 mm25 mm-Profil scăzut-8 mm45mmM6 X 1.0-
RFQ
D
5SM025025T
65 mm25 mm-Profil scăzut--45mmM6 X 1.0-
RFQ
D
5SM020020T
65 mm20 mm-Profil scăzut--40mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5SM030030TK
75 mm30 mm-Profil scăzut-8 mm54mmM6 X 1.0-
RFQ
D
5SM030030T
75 mm30 mm-Profil scăzut--54mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5SM035035TK
80 mm35 mm-Profil scăzut-10mm57mmM6 X 1.0-
RFQ
D
5SM035035T
80 mm35 mm-Profil scăzut--57mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5SM040040TK
90 mm40 mm-Profil scăzut-12mm60mmM6 X 1.0-
RFQ
D
5SM040040T
90 mm40 mm-Profil scăzut--60mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5SM045045TK
105 mm45 mm-Profil scăzut-14mm73mmM8 X 1.25-
RFQ
D
5SM045045T
105 mm45 mm-Profil scăzut--73mmM8 X 1.25-
RFQ
C
5SM050050TK
120 mm50 mm-Profil scăzut-14mm78mmM8 X 1.25-
RFQ
D
5SM050050T
120 mm50 mm-Profil scăzut--78mmM8 X 1.25-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?