Stafford Mfg 5SM040040TK Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, cu canal de cheie de 12 mm, 40 x 40 mm ID, inox | CJ6GVE

STAFFORD MFG 5SM040040TK Cuplaj rigid pentru arbore, 3 bucăți despărțit, tip clemă, cu canal de cheie de 12 mm, 40 x 40 mm ID, inox

Articol: CJ6GVE Model: 5SM040040TK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului40 mm
Calitate303
Dimensiunea cheii12mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.60mm
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubuluiM6 X 1.0
Lungimea totală a90 mm
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiCanalul de cheie ATipCanalul de cheie BDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 5S008008T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Putere mare--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 5S010010T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 5/8 x 5/8 inch, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Putere mare--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
RFQ
Stafford Mfg 5S012012T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, inox | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Putere mare--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
RFQ
Stafford Mfg 5S100100T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1 x 1 inch, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Putere mare--2"1/4-28 x 5/8€278.88
RFQ
Stafford Mfg 5S104104T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1-1/4 x 1-1/4 inch, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1/4 "-Putere mare--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S106106T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1-3/8 x 1-3/8 inch, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3/8 "-Putere mare--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S108108T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1-1/2 x 1-1/2 inch, inox | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1/2 "-Putere mare--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5SM040040TK Cuplaj rigid pentru arbore, 3 bucăți despărțit, tip clemă, cu canal de cheie de 12 mm, 40 x 40 mm ID, inox