CONRADER Supape de reținere în serie CLB


Filtru
Presiune de cracare: 1 psi , Dimensiune hexagonală: 1.5 " , Lungime: 4" , Material: Alamă , Max. Presiune: 500 psi , Max. Temp.: 450 F , Montare: Orizontală sau verticală , Sigiliu: Alamă , Material arc: Oţel inoxidabil , Atingeți Dimensiune: 1" , Tip: În linie cu portul de descărcare
StilModelCapacitateDimensiunea intrăriiArticolDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
CLB1
--Verifica valva-€81.58
B
CLB14
12 scfm1/4 "FNPTVerifica valva1 / 4 "€30.92
RFQ
B
CLB38
15 scfm3/8 "FNPTVerifica valva3 / 8 "€45.37
RFQ
B
CLB12
20 scfm1/2 "FNPTVerifica valva1 / 2 "€45.26
RFQ
B
CLB34
30 scfm3/4 "FNPTVerifica valva3 / 4 "€63.73
RFQ
B
CLB112
60 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Valve Verificați1-1 / 2 "FNPT€247.86
RFQ
B
CLB34-HF
60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Valve Verificați3 / 4 "€65.84
RFQ
B
CLB112-HF
90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Valve Verificați1-1 / 2 "FNPT€330.35
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?