Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER CLB1 Supapă în linie cu descărcare 1 inch intrare | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1 Supapă în linie cu descărcare 1 inch de intrare

În stoc
Element: AA4MAX Model: CLB1Crucea Ref: 12U306 / 0239
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
€80.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală1.5 "
Admisie1 (F) NPT
Lungime4"
MaterialAlamă
Presiune maximă500 psi
Max. Temp.450 F
MontareOrizontală sau verticală
Outlet1 (F) NPT
PecetluiAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Atingeți Dimensiune1"
TipÎn linie cu portul de descărcare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de debit de aer liber (CFM) (60)
    • Poppet (PTFE umplut cu sticla de 15 inchi)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea intrăriiArticolDimensiunea de ieșirePreț
CONRADER CLB112 Supapă de reținere în linie, intrare 1-1/2 inch FNPT, ieșire 1-1/2 inch FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Valve Verificați1-1 / 2 "FNPT€204.85
RFQ
CONRADER CLB112-HF Supapă de reținere în linie, intrare 1-1/2 inch FNPT, ieșire 1-1/2 inch FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Valve Verificați1-1 / 2 "FNPT€273.02
RFQ
Supapă de reținere CONRADER CLB12, 1/2 inch FNPT, 500 psi Max. Presiune | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTVerifica valva1 / 2 "€45.01
Supapă de reținere CONRADER CLB14, 1/4 inch FNPT, 1/4 inch FNPT, 500 psi Max. Presiune | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTVerifica valva1 / 4 "€30.92
Supapă de reținere CONRADER CLB34, 3/4 inch FNPT, 3/4 inch FNPT, 500 psi Max. Presiune | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTVerifica valva3 / 4 "€63.73
CONRADER CLB34-HF Supapă de reținere în linie, intrare 3/4 inch FNPT, ieșire 3/4 inch, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Valve Verificați3 / 4 "€54.41
RFQ
Supapă de reținere CONRADER CLB38, 3/8 inch FNPT, 3/8 inch FNPT, 500 psi Max. Presiune | CE7YXJ 55RT93 CLB3815 scfm3/8 "FNPTVerifica valva3 / 8 "€45.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER CLB1 Supapă în linie cu descărcare 1 inch de intrare
€80.24 /unitate