KERN AND SOHN Seria NFB-A Drive Through Balance


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 80 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Metal acoperit
StilModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
NFB 1.5T0.5M
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.84
B
NFB 600K200M
1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.84
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€3,520.01
RFQ
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€3,520.01
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?