KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KPN

KERN AND SOHN Balanță NFB 1.5T0.5LM Drive Through, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

Element: CE8KPN Model: NFB 1.5T0.5LM
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,520.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduceți prin echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă10000g
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei80 mm
Înălțimea platformei1400 mm
Lățimea peronului1800 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1200 x 1200 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireMetal acoperit
Dimensiunile platformei de cântărire1800 x 1400 x 80 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3743
Înălțimea navei (cm)34.94
Lungimea navei (cm)150.73
Lățimea navei (cm)184.67
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KPP NFB 1.5T0.5M1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.85
KERN AND SOHN NFB 600K200LM Balanță de trecere, 600 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KPQ NFB 600K200LM1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
RFQ
Balanță KERN AND SOHN NFB 600K200M Drive Through, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KPR NFB 600K200M1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță NFB 1.5T0.5LM Drive Through, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€3,520.01 /unitate