STARRETT Pătrate de combinație


Pătrate combinate sunt instrumente multifuncționale de măsurare și marcare utilizate pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și aplicații de zidărie. Pătratele combinate Starrett au un mâner de 90 de grade pentru a se asigura că unghiurile sunt pătrate. Au un design reglabil pentru a permite blocarea la măsurători precise.

Filtru
StilModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț (ex. TVA)
A
11H-24-4R
--------€362.44
B
C11MH-150
--------€240.03
B
33JHC-6-4R
--------€344.08
B
33JH-6-16R
--------€238.92
C
11H-12-16R
--------€265.50
D
C33H-24-16R
--------€501.24
B
C11MEHC-600
--------€540.58
E
11HC-12-4R
--------€278.68
F
C11H-6-16R
--------€231.58
G
C11HC-12-4R
--------€282.40
H
C11H-24-4R
224 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€471.63
H
C11H-18-4R
218 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€407.29
I
C33H-6-4R
26"Oțel călit și călitEmail neted negru4R8/16/32/64OţelPătrat€298.71
J
C434-12-16R
412 "Oțel călitNegru neted16RCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100OţelPătrat, Centru, Protractor€782.06

Pătrate de combinație

Pătratele combinate Starrett cuprind o rigulă și unul sau mai multe capete interschimbabile care pot fi atașate la rigulă. Pătratele combinate ale mărcii au un cap pătrat, care este echipat cu un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă. Au, de asemenea, o lamă din oțel călit, gravată cu fotografie, cu finisaj cromat obișnuit sau satinat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pătrate combinate, disponibile în lungimi de lame de 300 mm, 18 inchi și 24 inchi pe Raptor Supplies.

Utilizeaza

Pătratele combinate Starrett sunt folosite pentru asigurarea integrității unui unghi de 90 de grade, măsurarea unui unghi de 45 de grade, măsurarea centrului unui obiect circular, găsirea adâncimii și evaluarea măsurătorilor simple de distanță. Pătratele combinate Starrett pot fi, de asemenea, folosite pentru a determina nivelul și plumbul folosind flaconul de nivel.

Mecanism de lucru

Patratele combinate Starrett constau dintr-o lama de tip rue atasata de un maner. Mânerul este compus din două părți, un umăr și o nicovală. Umărul este plasat la un unghi de 45 de grade față de lamă, pentru măsurarea și dispunerea mitrelor. Navala este plasată la un unghi de 90 de grade între ea și lamă. Mânerul conține un buton reglabil care îi permite să se deplaseze orizontal de-a lungul marginii riglei. În capul mânerului sunt amplasate un scrib și o fiolă pentru marcarea măsurătorilor și, respectiv, măsurarea nivelului și nivelului.

DESCRIERE

  • Pătratele combinate Starrett au o lamă/riglă din oțel călit împărțit de mașină și un cap pătrat din fontă cu finisaj încrețit negru. Componentele pătratelor combinate Starrett sunt interschimbabile, astfel încât pot fi folosite cu o riglă/lamă mai lungă și un cap central/protractor pentru a se potrivi cu diverse aplicații.
  • Capul pătrat are o față pătrată de 90 de grade șlefuită cu precizie și o față mitrară de 45 de grade. Poate fi folosit ca instrument de aranjare pentru trasarea unghiurilor drepte și a liniilor paralele și ca un tri-pătrat / mitra / indicator de adâncime / indicator de înălțime / nivel pentru diverse aplicații de măsurare.
  • Seturile de pătrate combinate Starrett constau dintr-un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă.
  • Șurubul de blocare reversibil asigură alinierea corectă a lamei cu capete și permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare.

Instalare

  • Atingeți o bucată de hârtie albă pe o placă cu o margine perfect dreaptă.
  • Așezați nicovala pătratului pe această margine și trageți o linie pe marginea exterioară a lamei.
  • Întoarceți pătratul și trageți o a doua linie la cel puțin 1/32 inci distanță de prima linie.
  • Dacă cele două linii trasate sunt paralele una cu cealaltă, atunci pătratul combinat Starrett este corect.
  • Pentru a testa acuratețea umărului, pur și simplu măsurați unghiul pe care îl face cu lama față de un triunghi de 45 de grade.
  • Dacă unghiul dintre umăr și lamă este același cu cel al triunghiului, atunci pătratul este corect.

Întrebări Frecvente

Cum marcați ecartamentul sau loviți o linie folosind pătratele combinate Starrett?

Când așezați tâmplărie, este adesea util să marcați o linie paralelă cu marginea piesei pe care o lucrați, folosind un calibre de marcare dedicat. Puteți realiza acest lucru setând pătratul la offset-ul dorit și rulând pătratul de-a lungul părții piesei cu o mână, în timp ce loviți linia cu craterul sau cu un cuțit de marcare apăsat în sus pe rigulă. Acest proces este, de asemenea, o modalitate excelentă de a transfera rapid și precis măsurătorile pe mai multe piese de prelucrat.

Care este lucrul ascuțit pe un pătrat combinat?

Cele mai multe pătrate combinate au un știft ascuțit detașabil numit scrib care poate fi folosit pentru a marca măsurătorile pe obiectul care este pătrat.

Cum verificați gleturile și tâmplăria similară folosind pătratele combinate Starrett?

Setând lama la adâncimea dorită, puteți utiliza pătratul combinat pentru a testa acuratețea obrajilor și umerilor crapului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?