Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc | AE6MZZ 5UAP5 / 56370

STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc

În stoc
Articol: AE6MZZ Model: C11H-18-4RCrucea Ref: 5UAP5 / 56370

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€407.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei18 "
Materialul lameiOțel călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/Citire rapidă 32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pătrat combinat potrivit pentru măsurarea adâncimii, înălțimii și nivelului și operațiunilor de inscripționare în serviciile de întreținere a mașinilor, a instrumentelor și a mașinilor
    • Cap din fontă cu finisaj negru șifonat pentru rezistență ridicată la impact și o lamă din oțel întărit divizată de mașină cu un finisaj crom satinat pentru reducerea strălucirii
    • Vine echipat cu un scriber reversibil, un șurub de blocare și un nivel de spirit pentru confortul utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€471.62
STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă rezistentă din oțel călit | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Oțel călitNegru neted16RCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100OţelPătrat, Centru, Protractor€782.06
STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Oțel călit și călitEmail neted negru4R8/16/32/64OţelPătrat€298.71
STARRETT 11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R Patrat combinat | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R Combinație Pătrat | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc
€407.29 /unitate