Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc | AE6NAA 5UAP6 / 56374

STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc

În stoc
Post: AE6NAA Model: C11H-24-4RCrucea Ref: 5UAP6 / 56374

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€471.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei24 "
Materialul lameiOțel călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/Citire rapidă 32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€407.29
STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă rezistentă din oțel călit | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Oțel călitNegru neted16RCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100OţelPătrat, Centru, Protractor€782.06
STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Oțel călit și călitEmail neted negru4R8/16/32/64OţelPătrat€298.71
STARRETT 11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R Patrat combinat | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R Combinație Pătrat | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc
€471.62 /unitate