Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392

STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r

În stoc
Articol: AE9XAX Model: C33H-6-4RCrucea Ref: 6NAY9 / 56392

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€298.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel călit și călit
finalizareaEmail neted negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C33H-6-4R este un set pătrat combinat din 2 piese care cuprinde o lamă de 6 inchi (15.24 cm) lungime din oțel călit și călit, cu un finisaj crom satinat și un cap pătrat din fontă cu finisaj neted email email.
    • Capul pătrat este un instrument versatil de aranjare utilizat pentru a marca unghiuri drepte, linii paralele, verificarea înălțimii și adâncimii și setarea unghiurilor. Poate fi folosit și ca un tri-pătrat, mitra, calibre de adâncime, cadru de înălțime și nivel.
    • Acest set pătrat combinat Starrett include, de asemenea, un scrib, o nivelă cu burlă și un șurub de blocare reversibil care permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
STARRETT C11H-18-4R Pătrat combinat de 18 inchi, 2 buc | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€407.29
STARRETT C11H-24-4R Combinație pătrat 24 inch 2 buc | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Oțel călitRid negru4R8/16/Citire rapidă 32/64FontăPătrat€471.62
STARRETT C434-12-16R Set pătrat combinat, lamă rezistentă din oțel călit | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Oțel călitNegru neted16RCitire rapidă 32/64/Avioane Citire rapidă 50/100OţelPătrat, Centru, Protractor€782.06
STARRETT 11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R Patrat combinat | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R Combinație Pătrat | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R Combinație Pătrat | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C33H-6-4R Combinație pătrat 2 bucăți 6 inchi Tip 4r
€298.71 /unitate