ELESA Balama pivotantă, montare pe suprafață completă


Filtru
Tip rulment: Manșon lubrifiat , Culoare: Alb , Colțuri: Pătrat , Finalizarea: mată , Hardware: Nu este inclus , găuri pe frunză: 2 , Capacitate de incarcare: 225 lb. , Material: Din fibra de sticla , Montare: Suprafață completă , Orientare: Mâna stângă sau dreaptă , Material pin: Oţel inoxidabil , Tip pin: Inamovibil , Gama de mișcare: 270 grade
StilModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiÎnălţimeGrosimea frunzelorPin Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
CFM.50 SH-6-CLEAN
1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€19.58
A
CFM.40 SH-5-CLEAN
1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€15.87
A
CFM.30 SH-4- CURAT
1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€13.71
A
CFM.60 SH-8-CLEAN
2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€28.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?