Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 2-3/8 x 2-3/8 inch | AF6VFX 20KC18

ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 2-3/8 x 2-3/8 inch

În stoc
Articol: AF6VFX Model: CFM.60 SH-8-CLEANCrucea Ref: 20KC18
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
€28.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentManșon lubrifiat
CuloriAlb
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2 23 / 64 "
Lățimea frunzei ușii2 23 / 64 "
finalizareamată
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2.375 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor21 / 64 "
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialDin fibra de sticla
MontareSuprafață completă
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.5 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiÎnălţimeGrosimea frunzelorPin Dia.LăţimePreț
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 1-3/16 x 1-3/16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- CURAT1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€13.71
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Balamă pivotantă Fibră de sticlă 8 inch x 8 inch | AF6VFV 20KC16 CFM.40 SH-5-CLEAN1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€15.86
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 1-31/32 x 1-31/32 inch | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-CLEAN1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€19.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 2-3/8 x 2-3/8 inch
€28.25 /unitate