Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Balamă pivotantă Fibră de sticlă 8 inch x 8 inch | AF6VFV 20KC16

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Balamă pivotantă Fibră de sticlă 8 inchi x 8 inci

În stoc
Element: AF6VFV Model: CFM.40 SH-5-CLEANCrucea Ref: 20KC16
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
€15.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentManșon lubrifiat
CuloriAlb
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii1 37 / 64 "
Lățimea frunzei ușii1 37 / 64 "
finalizareamată
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime8"
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor7 / 32 "
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialDin fibra de sticla
MontareSuprafață completă
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.5 / 32 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiÎnălţimeGrosimea frunzelorPin Dia.LăţimePreț
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 1-3/16 x 1-3/16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- CURAT1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€13.71
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 1-31/32 x 1-31/32 inch | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-CLEAN1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€19.58
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Balamă pivotant Fibră de sticlă 2-3/8 x 2-3/8 inch | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-CLEAN2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€28.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Balamă pivotantă Fibră de sticlă 8 inchi x 8 inci
€15.86 /unitate