PROTO Chei pentru cheie frontală, reglabile


Cheile cu știft reglabile Proto sunt folosite pentru a strânge gulerele, inelele pentru piulițe de blocare și piulițele de etanșare / etanșare pe cilindrii hidraulici. Sunt disponibile în diametre de știft de 3/16, 1/4 și 5/16 inch.

Filtru
Finish: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț (ex. TVA)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75

Chei pentru cheie frontală, reglabile

Cheile cu cheie frontală Proto sunt concepute pentru a strânge inelele, colierele și piulițele de etanșare ale piulițelor de blocare pe cilindrii hidraulici din echipamentele auto, de producție, întreținere și reparații și hidraulice. Aceste chei frontale au știfturi prelucrate cu precizie pentru angajare sigură cu fante și găuri de pe fața rulmentului pentru funcționare rezistentă la alunecare și siguranța utilizatorului și construcție din oțel aliat pentru a rezista la abuzuri industriale dure, asigurând în același timp o funcționare pe termen lung. În plus, ele sunt echipate cu finisaj antireflexiv cu oxid negru care oferă protecție completă împotriva fluidelor hidraulice și a substanțelor chimice abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de chei ajustabile pentru cheie frontală, disponibile cu capacități de manipulare de 2, 3 și 4 inchi pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Echipat cu știfturi prelucrate cu precizie pentru cuplarea găurilor sau fantelor de pe fața unui rulment sau a unei piulițe.
  • Dispune de finisaj nereflexiv cu oxid negru pentru reducerea reflexiei luminii; ideal pentru utilizare cu produse neplacate.
  • Capabil să accepte lungimi de știfturi cuprinse între 1/4 și 1/2 inci.

Întrebări Frecvente

Care sunt cele trei tipuri de chei cheie?

Cheile cu cap deschis (potrivite pentru autovehicule și lucrări de bricolaj), cheile inelare (pentru a ține o piuliță cu un inel) și cheile combinate (un hibrid dintre prima și cea din urmă) sunt trei chei cheie cele mai frecvent utilizate.

Care este diferența dintre o cheie și o cheie?

O cheie este un tip de cheie integrată cu dinți mici pentru a o prinde peste piuliță sau șurub. În plus, este reglabil și poate fi folosit cu o gamă variată de piulițe și șuruburi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?