ULTEM Stoc PEI Sheet


Filtru
Culoare: Chihlimbar , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: PEI , Tip de material: Grad natural , Temp. Gamă: -20 grade până la 340 grade F , Rezistență la tracțiune: 16,500 psi , Toleranță la grosime: +0.025 "/ - 0.000" , Toleranta latime: +0.060 "/ - 0.000"
StilModelLungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
1NRC2
12 "0.04 "12 "€83.84
B
1NRC4
12 "0.093 "12 "€162.29
B
1NRC5
12 "0.125 "12 "€218.92
B
1NRC7
12 "0.375 "12 "€332.27
B
1NRC8
12 "0.5 "12 "€438.81
B
1NRE1
12 "1.25 "12 "€1,090.22
B
1NRC3
12 "0.063 "12 "€86.14
B
1NRH9
24 "0.063 "24 "€341.89
C
1NRJ7
24 "1.25 "24 "€4,360.83
B
1NRJ5
24 "0.5 "24 "€1,755.29
B
1NRJ4
24 "0.375 "24 "€1,329.15
B
1NRJ1
24 "0.093 "24 "€599.02
B
1NRF2
24 "0.25 "12 "€448.87
B
1NRH8
24 "0.04 "24 "€322.02
B
1NRE9
24 "0.093 "12 "€300.49
B
1NRE8
24 "0.063 "12 "€170.91
B
1NRE7
24 "0.04 "12 "€159.38
B
1NRG9
48 "0.5 "12 "€1,329.15
B
1NRG4
48 "0.063 "12 "€341.89
B
1NRK4
48 "0.04 "24 "€658.61

Stoc PEI Sheet

Foile Ultem 1000 PEI sunt proiectate pentru a oferi o suprafață de construcție pentru imprimante 3D cu paturi de imprimare încălzite sau neîncălzite. Aceste plăci de înaltă performanță Ultem oferă rezistență excepțională la flacără, căldură sau chimică și stabilitate UV și sunt, de asemenea, capabile să mențină proprietăți dielectrice consistente pe o gamă largă de frecvențe. Acestea oferă suport atât pentru imprimări ABS, cât și pentru PLA și nu necesită nicio pregătire a suprafeței, cum ar fi aplicarea de soluții speciale sau benzi înainte de fiecare lucrare de imprimare. Cu toate acestea, este adesea recomandat să ștergeți foaia cu alcool izopropilic pentru curățarea suprafeței și îndepărtarea amprentelor digitale de pe foaie. Aceste foi de plastic pot fi fie plasate deasupra platformei patului existent folosind cleme de legare sau crocodiș, fie prin aplicarea directă a adezivilor 3M 468MP. Acestea pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -20 și 340 de grade Fahrenheit și vin cu o folie de protecție albastră pe fiecare parte pentru o protecție suplimentară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?