Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Foaie ULTEM 1NRC5, PEI, chihlimbar, 1/8 inch grosime, 12 inch L x 12 inch W | AB2TLW

ULTEM 1NRC5 Foaie, PEI, chihlimbar, 1/8 inch grosime, 12 inch L x 12 inch W

În stoc
Articol: AB2TLW Model: 1NRC5
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
€218.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriChihlimbar
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPEI
Tip de materialGrad natural
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 340 grade F
Forța de tracțiune16,500 psi
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Foaie de plastic semitransparentă, de înaltă rezistență, ideală pentru utilizare în medii cu temperaturi ridicate
    • Utilizat pe scară largă cu conectori electrici, prize de testare a cipurilor, colectoare, piese de izolare electrică și componente pentru instrumente medicale
    • Poate rezista ciclurilor repetate de sterilizare într-o autoclavă cu abur
    • Rezistă la hidroliză atunci când vine în contact cu apa fierbinte și aburul
    • Ușor de termoformat și fabricat
    • Capabil să mențină proprietăți dielectrice consistente pe o gamă largă de frecvențe

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
ULTEM 1NRC2 Sheet Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€83.84
ULTEM 1NRC3 Sheet Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€86.14
ULTEM 1NRC4 Sheet Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€162.29
ULTEM 1NRC7 Sheet Pei Amber 3/8 inch T 12 x 12 in | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€332.27
ULTEM 1NRC8 Sheet Pei Amber 1/2 inch T 12 x 12 in | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€438.82
ULTEM 1NRE1 Foaie Pei Amber 1 1/4 inch T 12 x 12 in | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€1,090.22
ULTEM 1NRE7 Sheet Pei Amber 0.040 T 12 x 24 In | AB2TMA 1NRE724 "0.04 "12 "€159.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTEM 1NRC5 Foaie, PEI, chihlimbar, 1/8 inch grosime, 12 inch L x 12 inch W
€218.93 /unitate