ULTEM

ULTEM PolyEtherImide (PEI) este un polimer transparent, de înaltă performanță, de culoare chihlimbar, care combină rigiditatea și rezistența la temperaturi ridicate, asigurând în același timp rezistență prelungită la căldură. Este folosit în industria de producție și în industria aerospațială. Citeste mai mult

Filtru

materii prime

1NRR11NRN41NRN51NRN61NRN71NRN81NRN91NRP21NRP31NRP51NRP61NRP9

Despre ULTEM

Filmele și stocul ULTEM combină proprietăți mecanice, termice și electrice excepționale pentru utilizare în carcasa întreruptoarelor, distribuitoare și componente semiconductoare. Plastic stocuri de tije de la ULTEM sunt ideale pentru proiecte de constructii si sisteme de transport. Aceste tije au o rezistență maximă la tracțiune de 16500 psi, ceea ce le face potrivite pentru aplicații care necesită rezistență și rigiditate ridicate la temperaturi ridicate. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 1 și 6 ft. ULTEM PEI stoc de foi este fabricat din polieterimidă ignifugă pentru rezistență la substanțe chimice și la coroziune. Este utilizat în aplicațiile de ambalare medicală, datorită stabilității sale dimensionale.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN ULTEM încrucișează referințe individuale cu numerele de model Delrin echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil produsul ULTEM echivalent.

Livrarea

Aceste produse ULTEM variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Ce companie produce plastic ULTEM?

Este realizat de SABIC, o companie publică cu sediul în Riad, Arabia Saudită.

Care este intervalul de temperatură de funcționare a tijei ULTEM?

Stocurile de tijă ale mărcii pot fi operate la temperaturi cuprinse între -20 și 340 de grade F.