ULTEM 1NRJ5 Sheet Pei Amber 1/2 inch T 24 x 24 in | AB2TML

ULTEM 1NRJ5 Foaie Pei Amber 1/2 inch T 24 x 24 in

În stoc
Element: AB2TML Model: 1NRJ5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,755.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriChihlimbar
Lungime24 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPEI
Tip de materialGrad natural
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 340 grade F
Forța de tracțiune16,500 psi
Grosime0.5 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.7725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
ULTEM 1NRC2 Sheet Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€83.84
ULTEM 1NRC3 Sheet Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€86.14
ULTEM 1NRC4 Sheet Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€162.29
Foaie ULTEM 1NRC5, PEI, chihlimbar, 1/8 inch grosime, 12 inch L x 12 inch W | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "€218.93
ULTEM 1NRC7 Sheet Pei Amber 3/8 inch T 12 x 12 in | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€332.27
ULTEM 1NRC8 Sheet Pei Amber 1/2 inch T 12 x 12 in | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€438.82
ULTEM 1NRE1 Foaie Pei Amber 1 1/4 inch T 12 x 12 in | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€1,090.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTEM 1NRJ5 Foaie Pei Amber 1/2 inch T 24 x 24 in
€1,755.29 /unitate