JUSTRITE 28475 Set de colț pentru bermă, înălțime de 1.5 inci, pachet de 2 | CH6GFW

JUSTRITE 28475 Set de colț Berm, înălțime de 1.5 inchi, pachet de 2

Articol: CH6GFW Model: 28475
€194.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColțul Bermului de Conținere a Vărsărilor
Forma bermeiSemilună
CuloriGalben
Înălțimea exterioară1.5 "
Lungimea exterioară11 "
Lățimea exterioară4.5 "
finalizareaAcoperit din PVC
Material spumăUretan cu celule deschise
MaterialȚesături
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F
Traficul vehiculelorCărucioare mici cu roți, Cărucioare de mână

Detalii produs:

Make-A-Berm? permite instalarea de izolare a scurgerilor în jurul echipamentelor dificil de mutat, a zonelor predispuse la scurgeri sau în zonele în care o bermă de formă standard nu funcționează. Piesele de colț sunt esențiale pentru a asigura o izolare completă a scurgerilor. Piesele de colț se atașează cu ușurință la piesele bermei cu ajutorul cimentului vinilic. Țesătura acoperită cu PVC galben modificat neabsorbant oferă o barieră foarte rezistentă pentru a conține uleiuri, benzină, acizi și alte lichide.

Caracteristici:

  • Piesele de colț pot fi combinate cu piese drepte pentru a crea o soluție completă de izolare
  • Conține scurgeri și scurgeri în jurul situațiilor unice ale echipamentelor
  • Semi-permanent, poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință
  • Culoare galben strălucitoare durabilă pentru vizibilitate
  • 1.5" și 2" sunt ideale pentru nevoile de izolare de capacitate mică sau medie
  • Spuma flexibilă care revine permite traficul pietonal și traficul ușor pe roți
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Variante de produs

ProdusModelForma bermeiPreț
JUSTRITE 28476 Set de colț pentru bermă, înălțime de 2 inchi, pachet de 2 | CH6GFX 28476Dreptunghiular€168.46
RFQ
JUSTRITE 28477 Set de colț pentru bermă, înălțime de 4 inci, pachet de 2 | CH6GFY 28477Triunghiular€244.73
RFQ
JUSTRITE 28478 Set de colț pentru bermă, înălțime de 6 inchi, pachet de 2 | CH6GFZ 28478Triunghiular€283.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28475 Set de colț Berm, înălțime de 1.5 inchi, pachet de 2
€194.23 /unitate