Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC484 Cheie cheie frontală reglabilă 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3

PROTO JC484 Cheie cheie frontală reglabilă 5/16 x 1/2

În stoc
Articol: AA8XRJ Model: JC484Crucea Ref: 1APC3
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
€121.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu cheie reglabilă
Capacitate4"
finalizareaOxid negru
Lungime10.375 "
MaterialOțel aliat forjat
Lungime totală10.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungimea pinului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheia cu cheie frontală reglabilă Proto JC484 are o construcție din oțel aliat forjat, cu finisaj nereflectorizant de oxid negru, potrivită pentru strângerea gulerelor, piulițelor de etanșare/ambalajului și inelelor de piuliță de blocare pe cilindrii hidraulici.
    • Vine cu știfturi prelucrate cu precizie încorporate cu un diametru de 5/16 inci, care se pot potrivi cu ușurință în găuri sau fante de pe elementele de fixare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț
PROTO JC482 Cheie cheie frontală reglabilă 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1 JC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC484 Cheie cheie frontală reglabilă 5/16 x 1/2
€121.75 /unitate