Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC482 Cheie cheie frontală reglabilă 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 Cheie cheie frontală reglabilă 3/16 x 1/4

În stoc
Articol: AA8XRG Model: JC482Crucea Ref: 1APC1
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
€66.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu cheie reglabilă
Capacitate2"
finalizareaOxid negru
Lungime6.375 "
MaterialOțel aliat forjat
Lungime totală6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Lungimea pinului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto JC482 este o cheie cu cheie frontală reglabilă de 0.31 lb, potrivită pentru strângerea gulerelor, piulițelor de etanșare / etanșare și inelelor pentru piulițe de blocare pe cilindrii hidraulici. Este fabricat din oțel aliat forjat cu un finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune și rugină.
    • Această cheie ajustabilă Proto are știfturi prelucrate cu precizie care se potrivesc cu ușurință în găuri sau fante de pe fața unui rulment sau a unei piulițe.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț
PROTO JC484 Cheie cheie frontală reglabilă 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC482 Cheie cheie frontală reglabilă 3/16 x 1/4
€66.22 /unitate