Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69315.019.0225 Piuliță cu nituri Aluminiu moletat 10-24 X 0.594, 50BUC | AE4XAA 5NNR5

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Piuliță cu nituri din aluminiu moletat 10-24 X 0.594, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4XAA Model: U69315.019.0225Crucea Ref: 5NNR5
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
€21.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.295 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.417 "
Grip Range0.130 - 0.225 "
Cap Dia.0.417 "
Inaltimea capului0.037 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.594 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Piuliță cu nituri din aluminiu moletat 10-24 X 0.594, 50 buc.
€21.66 /ambalaj