Rama: Chrome , Culoare: Roșu , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Material cap: Cauciuc Nitril , Material: Metal , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Diametru 40mm. Ciupercă
Butoane de oprire de urgență, neiluminate, 22 mm
Butoanele de oprire de urgență Dayton sunt utilizate în aplicații industriale pentru situații de urgență, cum ar fi blocarea unei prese grele sau oprirea mașinilor de procesare, pentru a menține lucrătorii în siguranță. Vin pre-asamblate, incluzând un operator, un capac și un bloc de contact, pentru a asigura o instalare ușoară. Aceste unități au o conexiune terminală a plăcii de presiune pentru fixarea sigură a firelor și sunt conforme cu standardele CE, CSA, IEC și UL. Alegeți dintr-o gamă largă de butoane de urgență, disponibile în configurații normal deschise sau normal închise pe Raptor Supplies.