Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G251 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1no/1nc | AC4NNA

DAYTON 30G251 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1nu/1nc

În stoc
Articol: AC4NNA Model: 30G251
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
€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiunePush/Pull menținut cu eliberare a declanșatorului
BezelChrome
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiCauciuc Nitril
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Iluminat/Neluminat (Neluminat)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
DAYTON 30G249 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1nc Roșu | AC4NMY 30G249Push / Pull menținut1NC€80.97
DAYTON 30G253 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1nc Roșu | AC4NNC 30G253Menținut cu Turn to Release1NC€75.76
DAYTON 30G255 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1no/1nc | AC4NNE 30G255Menținut cu Turn to Release1NO / 1NC€119.43
DAYTON 30G257 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1nc Roșu | AC4NNG 30G257Eliberarea cheii menținută1NC€39.53
DAYTON 30G258 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1no/1nc | AC4NNH 30G258Eliberarea cheii menținută1NO / 1NC€46.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G251 Buton de oprire de urgență Neiluminat 22mm 1nu/1nc
€33.88 /unitate