EATON Furtunuri hidraulice seria GH781


Furtunurile hidraulice Eaton din seria GH781 sunt ideale pentru sistemele hidraulice cu petrol, fluide pe bază de apă-glicol, uleiuri lubrifiante și apă.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Factor de securitate: 4:1 , Material tub: Cauciuc sintetic
StilModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
GH781-8X50
-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă50ft0.81 "3.5 "4500 PSI€847.80
A
GH781-16X50
-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.42 "6"3000 psi€1,427.49
A
GH781-6X50
-40 Până la 212 F.63 / 8 "masă50ft0.69 "2.5 "5300 PSI€745.86
A
GH781-12X50
-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.1 "4.75 "3500 psi€1,099.78
A
GH781-10X50
-40 Până la 212 F.105 / 8 "masă50ft0.93 "4"4000 psi€998.31
A
GH781-20X50
-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.65 "8.25 "2500 psi€2,735.78
A
GH781-4X50
-40 Până la 212 F.41 / 4 "masă50ft0.53 "2"6500 PSI€541.55
A
GH781-24X60FT
-50 de grade până la 260 de grade-241.5Sârmă întărită602.031102000€4,512.61
A
GH781-20X60FT
-50 de grade până la 260 de grade-201.25Sârmă întărită601-21 / 328.252500€3,868.96
A
GH781-32X60FT
-50 de grade până la 260 de grade-322Sârmă întărită602-17 / 3212.51600€5,326.54

DESCRIERE

  • Aceste furtunuri flexibile permit rutarea ușoară, absorbția vibrațiilor și reducerea sunetului. Acestea se potrivesc cu ușurință la mișcarea componentelor conectate în comparație cu tuburile rigide.
  • Acestea oferă o armătură împletită cu două straturi din oțel care oferă mai multă rigiditate decât liniile de cauciuc, oferind durabilitate, o mai bună disipare a căldurii și o curgere lină.
  • Aceste furtunuri vin cu capac din nitril/PVC pentru a oferi o rezistență superioară la uleiurile minerale și grăsimile reducând în același timp compresia.

Standarde și aprobări

  • BV
  • ABS
  • DNV
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Întrebări Frecvente

Care este avantajul triplei coroane?

Furtunurile din seria Eaton Aeroquip oferă avantajul triplei coroane de a rezista la supratensiuni de presiune, temperaturi ridicate și abraziune în aplicații solicitante, prelungind astfel durata de viață a furtunului.

Ce tip de fitinguri pentru furtunuri sunt compatibile cu furtunurile hidraulice cu două straturi Eaton?

Furtunurile hidraulice Eaton cu 2 straturi sunt dotate cu fitinguri de tip TTC (Through-The-Cover) pentru a oferi o identificare ușoară pentru sertizarea furtunurilor pentru a obține o etanșare etanșă la ulei.

Cum se întrețin aceste furtunuri?

  • Aceste furtunuri trebuie depozitate într-un loc uscat.
  • Acestea trebuie inspectate în mod regulat pentru orice semn de tăietură sau crestătură în capac, care poate duce la pulverizarea de fluide, proiectile zburătoare și alte substanțe. Unitatea deteriorată trebuie schimbată imediat.
  • Ar trebui verificate pentru îndoire sau armătură ruptă. Dacă diametrul exterior este redus cu 20% în locul în care este îndoit, atunci furtunul trebuie înlocuit imediat.
  • Atenția inadecvată acordată întreținerii furtunului poate duce la scurgeri, spargerea furtunului sau alte defecțiuni care pot cauza vătămări corporale grave sau daune materiale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?