EATON GH781-4X50 furtun hidraulic vrac 1/4 50 picioare | AA2AXW 10C282

EATON GH781-4X50 Furtun hidraulic în vrac 1/4 50 picioare

În stoc
Articol: AA2AXW Model: GH781-4X50Crucea Ref: 10C282

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€597.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord4
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.53 "
Min. Raza de indoire2"
Presiune de funcționare6500 PSI
Armare2 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.28
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH781-6X50 furtun hidraulic vrac 3/8 50 picioare | AA2AXX 10C283 GH781-6X50-40 Până la 212 F.63 / 8 "masă50ft0.69 "2.5 "5300 PSI€794.11
EATON GH781-8X50 furtun hidraulic vrac 1/2 50 picioare | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă50ft0.81 "3.5 "4500 PSI€879.89
EATON GH781-10X50 furtun hidraulic vrac 5/8 50 picioare | AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 Până la 212 F.105 / 8 "masă50ft0.93 "4"4000 psi€1,160.83
EATON GH781-12X50 furtun hidraulic vrac 3/4 50 picioare | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.1 "4.75 "3500 psi€1,177.67
EATON GH781-16X50 furtun hidraulic vrac 1 50 picioare | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.42 "6"3000 psi€1,539.34
EATON GH781-20X50 furtun hidraulic vrac 1-1/4 50 picioare | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.65 "8.25 "2500 psi€2,816.43
EATON GH781-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-1/4 inch | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 de grade până la 260 de grade-201.25Sârmă întărită601-21 / 328.252500€4,498.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH781-4X50 Furtun hidraulic în vrac 1/4 50 picioare
€597.30 /unitate