EATON GH781-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-1/32 inch | AH8QVK 38YK67

EATON GH781-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-1/32 inch

În stoc
Element: AH8QVK Model: GH781-24X60FTCrucea Ref: 38YK67

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,512.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord-24
Furtun în interiorul Dia.1.5
Lungimea furtunului60
Furtun exterior Dia.2.031
Min. Raza de indoire10
Presiune de funcționare2000
Armare(2) Sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-50 de grade până la 260 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipSârmă întărită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH781-4X50 furtun hidraulic vrac 1/4 50 picioare | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40 Până la 212 F.41 / 4 "masă50ft0.53 "2"6500 PSI€541.55
EATON GH781-6X50 furtun hidraulic vrac 3/8 50 picioare | AA2AXX 10C283 GH781-6X50-40 Până la 212 F.63 / 8 "masă50ft0.69 "2.5 "5300 PSI€745.87
EATON GH781-8X50 furtun hidraulic vrac 1/2 50 picioare | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă50ft0.81 "3.5 "4500 PSI€847.81
EATON GH781-10X50 furtun hidraulic vrac 5/8 50 picioare | AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 Până la 212 F.105 / 8 "masă50ft0.93 "4"4000 psi€998.31
EATON GH781-12X50 furtun hidraulic vrac 3/4 50 picioare | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.1 "4.75 "3500 psi€1,099.78
EATON GH781-16X50 furtun hidraulic vrac 1 50 picioare | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.42 "6"3000 psi€1,427.49
EATON GH781-20X50 furtun hidraulic vrac 1-1/4 50 picioare | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.65 "8.25 "2500 psi€2,735.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH781-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-1/32 inch
€4,512.61 /unitate