Mezanine

Filtru

VESTIL -

Porți de siguranță pentru mezanin seria MEZZ

Porțile de siguranță pentru mezanin din seria Vestil MEZZ oferă o protecție de neegalat împotriva căderii, conform OSHA, în mezanin sau în zonele de depozitare a paleților înalți. Aceste porți au o construcție din oțel sudat cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență împotriva zgârieturilor și decolorării. Designul acestor porți de siguranță este atât de echilibrat încât oferă o funcționare lină chiar și fără a utiliza arcuri suplimentare.

StilModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălțimea balustradeiÎnălţimeÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăMaterialPreț (ex. TVA)
AMEZZ-200-SS68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Oţel inoxidabil€4,124.83
RFQ
BMEZZ-KD-88T-93D96 "Galben87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Oţel€1,595.52
RFQ
CMEZZ-200-DW108 1 / 2 "Galben79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel€3,085.49
RFQ
DMEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel inoxidabil€5,159.29
RFQ

Mezanine

Mezanine oferă spațiu de lucru suplimentar în depozite și aplicații comerciale. Raptor Supplies oferă mezanin de la mărci ca Porta-Rege și Vestile pentru adăugarea spațiului de lucru suplimentar prin utilizarea spațiului nefolosit pe tavan. Aceste mezaninuri sunt potrivite pentru crearea de platforme de lucru, extinderea spațiului de birouri și aplicații de stocare a pieselor și arhivelor. Modelele selectate au coloane structurale pentru a rezista la sarcini laterale mai mari și paliere independente pentru scări pentru a permite reconfigurarea și mișcarea ușoară. Ele vin cu suprafață rezistentă la încordare și zgârieturi, impregnată cu rășină pentru curățare și întreținere ușoară. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste mezaninuri, disponibile în lungimi de 8, 12, 16, 20 și 24 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?