VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Poartă de siguranță pentru mezanin, demontare | CE3EGG

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Poartă de siguranță pentru mezanin, doborare

Element: CE3EGG Model: MEZZ-KD-88T-93D
€1,595.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță la mezanin
Tipul atașamentuluiȘuruburi Lag
Lungimea bazei4 / 4 "
Grosimea bazei3 / 16 "
Lățimea bazei4 / 4 "
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 7 "
CuloriGalben
Adâncime87 1 / 6 "
Înălțimea balustradei42 2 / 3 "
Înălţime87 5 / 9 "
IncludeInstalare Hardware
În interiorul adâncimii82 5 / 8 "
MaterialOţel
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Numărul de găuri de montare4
Adâncimea totală87 1 / 6 "
Inălțime totală87 5 / 9 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4"
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălțimea balustradeiÎnălţimeÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăMaterialPreț
VESTIL MEZZ-200-DW Poartă lată dublă de siguranță pentru mezanin | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Galben79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel€2,549.99
RFQ
VESTIL MEZZ-200-DW-SS Poartă lată dublă de siguranță pentru mezanin, oțel inoxidabil | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel inoxidabil€4,263.88
RFQ
VESTIL MEZZ-200-SS Poartă de siguranță pentru mezanin, oțel inoxidabil | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Oţel inoxidabil€3,408.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Poartă de siguranță pentru mezanin, doborare
€1,595.52 /unitate