VESTIL MEZZ-200-DW-SS Poartă lată dublă de siguranță pentru mezanin, oțel inoxidabil

Element: CE3EGE Model: MEZZ-200-DW-SS
€5,159.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță la mezanin
Tipul atașamentuluiȘuruburi Lag
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 7 "
CuloriSilver
Adâncime79 1 / 3 "
Înălțimea balustradei42 1 / 3 "
Înălţime80 "
IncludeInstalare Hardware
În interiorul adâncimii71 7 / 8 "
Lățimea interioară96 "
Înălțimea plăcii4"
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea încărcăturii68 "
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Număr de paleți2
Adâncimea totală79 1 / 3 "
Inălțime totală80 "
Lățimea totală108 1 / 2 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4"
Grosimea peretelui tubului5 / 6 "
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Lățime utilizabilă96 "
Lăţime108 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălțimea balustradeiÎnălţimeÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăMaterialPreț
VESTIL MEZZ-200-DW Poartă lată dublă de siguranță pentru mezanin | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Galben79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel€2,549.99
RFQ
VESTIL MEZZ-200-SS Poartă de siguranță pentru mezanin, oțel inoxidabil | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Oţel inoxidabil€3,408.95
RFQ
VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Poartă de siguranță pentru mezanin, demontare | CE3EGG MEZZ-KD-88T-93D96 "Galben87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Oţel€1,318.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MEZZ-200-DW-SS Poartă lată dublă de siguranță pentru mezanin, oțel inoxidabil
€5,159.29 /unitate