VESTIL Porți de siguranță pentru mezanin seria MEZZ


Filtru
Tipul atașamentului: Șuruburi Lag , Lungimea bazei: 4 / 4 " , Lățimea bazei: 4 / 4 " , Include: Instalare Hardware , Înălțimea plăcii de sprijin: 4" , Lungime: 48 " , Max. Înălțimea încărcăturii: 68 " , Înălțimea mijlocului șinei: 21 " , Diametru orificiu de montare: 7 / 16 " , Număr de paleți: 2 , Înălțimea bordului degetului: 4" , Dimensiunea tubulaturii: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Folosind lățimea paletului: 48 "
StilModelLăţimeCuloriAdâncimeÎnălțimea balustradeiÎnălţimeÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăMaterialPreț (ex. TVA)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Oţel inoxidabil€4,124.83
RFQ
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Galben87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Oţel€1,595.52
RFQ
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel inoxidabil€5,159.29
RFQ
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Galben79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Oţel€3,085.49
RFQ

Porți de siguranță pentru mezanin seria MEZZ

Porțile de siguranță pentru mezanin din seria Vestil MEZZ oferă o protecție de neegalat împotriva căderii, conform OSHA, în mezanin sau în zonele de depozitare a paleților înalți. Aceste porți au o construcție din oțel sudat cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență împotriva zgârieturilor și decolorării. Designul acestor porți de siguranță este atât de echilibrat încât oferă o funcționare lină chiar și fără a utiliza arcuri suplimentare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?