DAYTON Filtru de înlocuire


Filtru
Adâncime: 1 / 8 " , Material: Spumă poliuretanică, UL94HF-1
StilModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
31CC59
3.1253 1 / 16 "568864 "5€4.38
B
31CC71
3.625--5€5.99
C
31CC65
4-11 / 164 9 / 16 "568844 "5€6.72
D
31CC62
4-11 / 164 9 / 16 "568844 "5€6.51

Filtru de înlocuire

Mediile de filtrare Dayton sunt potrivite pentru înlocuirea mediilor de filtrare înfundate și uzate pe ventilatoarele axiale compacte. Sunt tăiate conform ramelor de protecție a ventilatorului și fabricate din foi de spumă de policarbonat pentru a îndepărta resturile și contaminanții din aer. Îndepărtarea reziduurilor previne supraîncălzirea și deteriorarea palelor ventilatorului. Acestea sunt furnizate într-un pachet de 5. Alegeți dintr-o gamă largă de medii de filtrare de schimb, disponibile pentru dimensiuni de ventilator de 4.687, 3.625 și 3.125 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?