Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protectie ventilator DAYTON 31CC62 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 in PK5 | AG2ATR

DAYTON 31CC62 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 în PK5

În stoc
Articol: AG2ATR Model: 31CC62
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
€6.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înlocuire
Adâncime1 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).4-11 / 16
Înălţime4 9 / 16 "
MaterialSpumă poliuretanică, UL94HF-1
Lăţime568844 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS3921135000

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
Medii filtrante DAYTON 31CC59 pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in PK5 | AG2ATN 31CC593.1253 1 / 16 "568864 "5€4.38
Protectie ventilator DAYTON 31CC65 pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 in PK5 | AG2ATV 31CC654-11 / 164 9 / 16 "568844 "5€6.72
Medii filtrante DAYTON 31CC71 pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 in PK5 | AG2AUB 31CC713.625--5€5.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC62 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 în PK5
€6.51 /ambalaj