BUSSMANN Seria MDQ, Siguranțele americane din sticlă și ceramică


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 1 / 4 " , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GDL , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1.25 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Întârziere
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
MDQ-1
135A la 250 VCA250 VAC5€67.23
A
MDQ-1-1 / 2
1.5100A la 250 VCA250 VAC5€47.06
B
MDQ-1/2
1/235A la 250 VCA250 VAC5€66.18
A
MDQ-1/4
1/435A la 250 VCA250 VAC5€67.23
A
MDQ-1/8
1/835A la 250 VCA250 VAC5€92.54
A
MDQ-2
2100A la 250 VCA250 VAC5€47.64
A
MDQ-2-1 / 2
2.5100A la 250 VCA250 VAC5€48.23
A
MDQ-3
3100A la 250 VCA250 VAC5€58.52
A
MDQ-3-2 / 10
3-2 / 10100A la 250 VCA250 VAC5€48.23
A
MDQ-3-1 / 2
3.5100A la 250 VCA250 VAC5€48.23
A
MDQ-3/8
3/835A la 250 VCA250 VAC5€78.99
A
MDQ-4
4200A la 250 VCA250 VAC5€57.43
A
MDQ-5
5200A la 250 VCA250 VAC5€60.89
A
MDQ-6
6200A la 250 VCA250 VAC5€48.23
A
MDQ-6-1 / 4
6.25200A la 250 VCA250 VAC5€48.23
A
MDQ-7
7200A la 250 VCA250 VAC5€52.12
A
MDQ-9
91kA la 32 VAC32 VAC5€65.48
A
MDQ-10
101kA la 32 VAC32 VAC5€57.70
A
MDQ-12
121kA la 32 VAC32 VAC5€57.76
A
MDQ-15
151kA la 32 VAC32 VAC5€57.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?