Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MDQ-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DQH 1CM75

BUSSMANN MDQ-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Mdq 250vac - Pachet De 5

În stoc
Element: AA9DQH Model: MDQ-2-1 / 2Crucea Ref: 1CM75
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
€52.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould GDL
Amplificatoare cu siguranță2.5
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100A la 250 VCA
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN MDQ-1 1a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A la 250 VCA250 VAC5€67.23
BUSSMANN MDQ-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A la 250 VCA250 VAC5€47.69
BUSSMANN MDQ-1/2 Siguranță 1/2a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A la 250 VCA250 VAC5€66.99
Siguranta BUSSMANN MDQ-1/4 1/4a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A la 250 VCA250 VAC5€67.23
Siguranta BUSSMANN MDQ-1/8 1/8a Mdq 250vac - Pachet De 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A la 250 VCA250 VAC5€101.49
Siguranta BUSSMANN MDQ-10 10a Mdq 32vac - Pachet De 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101kA la 32 VAC32 VAC5€62.73
Siguranta BUSSMANN MDQ-12 12a Mdq 32vac - Pachet De 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121kA la 32 VAC32 VAC5€61.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN MDQ-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Mdq 250vac - Pachet De 5
€52.14 /ambalaj