PROTO Ciocan cu sanie dublă cu față


Barosele cu două fețe Proto sunt proiectate pentru a lovi metalul, betonul și piatra. Capul lor din alamă rezistent la urme ajută la absorbția impactului și reduce daunele cauzate de muncă. De asemenea, vin cu atribute rezistente la scântei care permit utilizarea în siguranță în apropierea materialelor combustibile. Nu se fracturează și nu creează cioburi ...atunci când sunt lovite pe o suprafață dură și sunt ideale pentru industria auto, prelucrarea metalelor și MRO.Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Negru / Rosu , Design mâner: Maner cu perna rezistenta la alunecare , Material mâner: Din fibra de sticla , Culoare cap: Natural , Material cap: Alamă , Capabil Tether: Tether gata
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
J1432G-TT
1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "€224.85
A
J1431G-TT
2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "€294.39

Mecanism de lucru

  • Utilizatorii pot selecta fața de lovire adecvată a acestor ciocane cu două fețe în funcție de sarcina la îndemână, provocând daune minime piesei de prelucrat, oferind în același timp forță maximă.
  • Când ciocanul este balansat, greutatea capului, combinată cu viteza leagănului, produce o forță amplificată pe suprafața de lovire, provocând ruperea acesteia.

Întrebări Frecvente

Ce se înțelege prin legarea gata în aceste ciocane?

Ciocanele de lovitură Proto au un punct de atașare pe capul ciocanului, care permite utilizatorului să fixeze ciocanul de un șnur sau alt punct de siguranță, pentru a preveni căderile accidentale și potențialele răni.

Ce este un ciocan mort?

Ciocanele de lovitură moartă sunt proiectate pentru a minimiza deteriorarea suprafețelor moi, reducând în același timp recul de la suprafața lovită.

Care este funcția mânerelor din fibră de sticlă?

Mânerele din fibră de sticlă au suprafețe netede, bogate în rășină, pentru a proteja utilizatorii de așchii și deteriorarea UV. De asemenea, nu sunt afectați de tăieturi, lovituri, umiditate și substanțe chimice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?