A B Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Deschideți Dripproof , Cadru: 56H , Hz: 50 , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: Condensator-Start , Montare: Leagăn , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1401-1500 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Protectie termala: Nici unul
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele de curent alternativ Leeson 50 Hz constau din înfășurare auxiliară, înfășurare principală și o pornire a condensatorului.
- Ele oferă funcționare continuă cu rulmenți cu bile pentru a furniza viteze de până la 1440 rpm.
- Aceste unități izolate de clasa B au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și o bază pentru leagăn pentru a asigura o montare ușoară.
- Sunt echipate cu o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
- Aceste modele monofazate oferă arbori de rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic cu un design cu cheie.
- Acestea permit funcționarea continuă și pot rezista la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Cum să alegi între motoarele cu carcasă deschisă și cele rezistente la picurare?
Motoarele cu carcasă deschisă sunt ideale pentru locații cu ventilație minimă. Designul lor în stil deschis asigură că aerul circulă liber prin motor. Pe de altă parte, carcasele deschise rezistente la picurare oferă ventilație și împiedică scurgerea picăturilor de lichid în carcasa motorului.
Ce înseamnă izolație clasa B?
Aceste motoare au izolație clasa B pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot suporta temperaturi de până la 130 de grade C.